ALLEGRO SAFETY 9875-40W/O fali levegőszűrő panel, CO-monitor nélkül, 5 dolgozó | AG8GGE

Allegro 9875-40W/O fali levegőszűrő panel, CO-monitor nélkül, 5 munkás

Raktáron
Tétel: AG8GGE Modell: 9875-40W/O

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,173.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szűrési panel
levegő fogyasztás60 CFM
Riasztás beállítása10 ppm
kijelzőFolyékony kristály
Külső kapcsolatOpcionális villogó riasztó
befejezPorbevonatú
Magasság7 3 / 4 "
Hossz22 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Áramforrás115 V AC – 9 V DC tápadapter folyamatos tápellátáshoz, 9 V DC alkáli elem
nyomás tartomány5-125 psi
Szabályozó típusaMagas nyomású
ÉrzékelőCserélhető elektrokémiai
Hangszint90 dB
StílusFalra szerelhető, 5 dolgozós rendszer CO-monitor nélkül
típusPanel, légszűrő
VizuálisKülső tápellátás LED fényjelzés
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStíluslevegő fogyasztáscouplerstípusSzélességMagasságHosszAz emberek szolgáltakÁr
ALLEGRO SAFETY 9875-40H fali szűrőpanel, Hansen csatlakozók, 0–160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----5€6,894.69
ALLEGRO SAFETY 9873-40H falra szerelhető szűrőpanel, Hansen csatoló, 1 személy részére | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----1€2,565.13
ALLEGRO SAFETY 9873-40I egy dolgozó fali levegőszűrő panel, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873-40I--schrader----1€4,382.27
ALLEGRO SAFETY 9872-40H fali szűrőpanel, Hansen csatoló, 0–160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----2€5,965.31
ALLEGRO SAFETY 9872-40 fali levegőszűrő panel, CO-monitorral, 2 dolgozó | AG8GEM 9872-402 kimenetre rögzítve--Szűrőrendszer6"12 "13 "-€3,158.46
ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O fali levegőszűrő panel, CO-monitor nélkül, 2 dolgozó | AG8GEN 9872-40W / O2 kimenetre rögzítve CO monitor nélkül--Szűrőpanel6"12 "13 "-€1,664.13
ALLEGRO SAFETY 9873-40 fali levegőszűrő panel, CO monitorral, 1 dolgozó | AG8GFK 9873-40Falra szerelhető, 1 dolgozó szűrőpanel15 CFM-Szűrési panel CO monitorral8 1 / 4 "7 3 / 4 "21 1 / 4 "-€2,780.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Allegro 9875-40W/O fali levegőszűrő panel, CO-monitor nélkül, 5 munkás
€2,173.70 /Mértékegység