ALLEGRO SAFETY 9875 szállított levegőszűrő panel, 60 CFM, 150 PSI, 5 dolgozó | AC2HUG 2KJE7

Allegro 9875 szállított levegőszűrő panel, 60 CFM, 150 PSI, 5 dolgozó

Raktáron
Tétel: AC2HUG Típus: 9875Kereszthivatkozás: 2KJE7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,135.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szűrési panel
levegő fogyasztás60 CFM
Riasztás beállítása10 ppm
kijelzőFolyékony kristály
Külső kapcsolatOpcionális távoli villogó riasztó
befejezPorbevonatú
Áramlási tartomány0-1 lpm
Magasság14 1 / 2 "
Hossz20 1 / 2 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Áramforrás115 V AC – 9 V DC tápadapter folyamatos tápellátáshoz, 9 V DC alkáli elem
nyomás tartomány5-125 psi
Szabályozó típusaMagas nyomású
ÉrzékelőCserélhető elektrokémiai
Hangszint90 dB
StílusPortabel, 5 munkás rendszer
típusPanel, légszűrő
VizuálisKülső tápellátás LED fényjelzés
Szélesség6 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStíluslevegő fogyasztáscouplersSzélességKülső kapcsolatMagasságHosszAz emberek szolgáltakÁr
ALLEGRO SAFETY 9878 Carry-Air Filter Panel, 100 CFM, 150 PSI, 8 Worker | AC2HUH 2KJE8 9878Falra szerelhető, 8 munkás rendszer100 CFM-7 1 / 2 "Opcionális távoli fényriasztó16 1 / 2 "23 "-€4,935.08
ALLEGRO SAFETY 9873H hordozható szűrőpanel, Hansen csatlakozók, 1 személy részére | AF3TPH 8CVH7 9873H--Hansen----1€4,840.29
ALLEGRO SAFETY 9873S hordozható szűrőpanel, 0-160 psi, 1 személy kiszolgálása | AF3TPJ 8CVH8 9873S--Ipari csere----1€2,648.12
ALLEGRO SAFETY 9872 HANSEN szállító levegőszűrő panel, 30 CFM, 150 PSI, 2 dolgozó | AF4KWU 8ZG92 9872 HANSEN-30 CFMHansen----2€3,096.22
ALLEGRO SAFETY 9875-HANSEN hordozható szűrőpanel, 5 fős kiszolgálás, Hansen csatoló | AF4RGW 9GFP5 9875-HANSEN--Hansen----5€3,456.33
ALLEGRO SAFETY 9872-W/O szállító levegőszűrő panel, CO-monitor nélkül, 2 dolgozó | AG8GFB 9872-W / OPortabel, 2 munkás rendszer--6"-12 "13 "-€1,703.39
ALLEGRO SAFETY 9873 hord levegőszűrő panel, CO monitorral, 1 dolgozó | AG8GFC 9873Portabel, 1 munkás rendszer15 CFM-6"-13 "12 "-€2,780.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Allegro 9875 szállított levegőszűrő panel, 60 CFM, 150 PSI, 5 dolgozó
€4,135.48 /Mértékegység