ALLEGRO SAFETY 9850 W/1/4 SCHRADER Air Driven Air Pump, 0 To 15 PSI Schrader | AF4YZN 9RPT4

ALLEGRO SAFETY 9850 W/1/4 SCHRADER levegőhajtású légszivattyú, 0–15 PSI Schrader

Raktáron
Tétel: AF4YZN Modell: 9850 W/1/4 SCHRADERKereszthivatkozás: 9RPT4

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,243.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghajtású környezeti levegőszivattyú
CFM0 - 20 CFM
couplers1/4" Schrader
nyomás tartomány0-15 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.99
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Páraelszívók száma (3)
    • Max. Légzőkészülékek száma (4)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9850 W/1/4 SCHRADER levegőhajtású légszivattyú, 0–15 PSI Schrader
€4,243.31 /Mértékegység