ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N környezeti levegő szivattyú, 115V AC | AF4WFF 9MD22

ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N környezeti levegő szivattyú, 115 V AC

Raktáron
Tétel: AF4WFF Típus: 9832 W/HANS0NKereszthivatkozás: 9MD22

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,091.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörnyezeti levegőszivattyú
CFM0 - 20 CFM
couplers3/8" Hansen
Áramlat16A
HP1 1/2 LE
nyomás tartomány0-15 psi
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.45
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Páraelszívók száma (2)
    • Max. Légzőkészülékek száma (3)

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományCFMcouplersHangszintFeszültségSzélességÁramlatÁramlási sebességÁr
ALLEGRO SAFETY 9821 W/ 3/8 HANSEN környezeti levegő szivattyú, 115V AC 0–15 PSI | AF3NTR 8A391 9821 W/ 3/8 HANSEN0-15 psi0 - 10 CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-€1,985.79
ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC környezeti levegő szivattyú, 16A, 0–15 PSI | AF3NVF 8A689 9832 OBAC0-15 psi0 - 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€4,091.46
ALLEGRO SAFETY 9821 IND. INTERCHANG környezeti levegő szivattyú, 0–15 PSI, 8.3 A | AF4EAL 8TMF4 9821 IND. CSERÉLÉS0-15 psi0 - 10 CFM1/2 "ipari csere-115V AC-8.3A-€1,985.79
ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC környezeti levegő szivattyú, 0–10 PSI, 5.5 A | AF4EXR 8UKR8 9806 OBAC0-10 psi0 - 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,342.76
ALLEGRO SAFETY 9806 HANSEN Környezeti levegő szivattyú, 9A 0–10 PSI | AF4HZZ 8XRA6 9806 HANSEN0-10 psi0 - 5 CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-€2,037.74
ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC környezeti levegő szivattyú, 8.3A, 115V AC | AF4LFR 9AAV3 9821 OBAC0-15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,985.79
ALLEGRO SAFETY 9806 környezeti levegő szivattyú, 1/4 LE motor | AG8GBK 98062-12 psi---115/ 230V AC9"--€1,639.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N környezeti levegő szivattyú, 115 V AC
€4,091.46 /Mértékegység