ALLEGRO SAFETY 9548-E robbanásbiztos műanyag axiális légfúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FVN

ALLEGRO SAFETY 9548-E robbanásbiztos műanyag axiális fúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FVN Modell: 9548-E

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,671.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat2.2A
Csatorna Dia.12 "
Ventilátor anyagapolipropilén
Frekvencia60 hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság17 "
HP1/3 LE
Hossz13 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1484 CFM
Max. FORDULAT3250 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-20P
Kések száma6
Fázis1
Temp. Ellenállás250 fok. F
típusTengelyirányú
Feszültség220V AC
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)48.26
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9548 Robbanásbiztos műanyag axiális fúvó, 12 hüvelyk átmérőjű. | AG8FVH 9548120V AC€2,698.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-E robbanásbiztos műanyag axiális fúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 220 V
€2,671.28 /Mértékegység