ALLEGRO SAFETY 9539-12 Zárt térben légfúvó, Axiális, 3425 RPM, 115V AC, 1 LE | AE3YRG 5GVX4

ALLEGRO SAFETY 9539-12 zárt térben fúvó, axiális, 3425 RPM, 115 V AC, 1 LE

Raktáron
Tétel: AE3YRG Modell: 9539-12Kereszthivatkozás: 5GVX4

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€842.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Vezetékhossz20 ft.
Áramlat11-5.5A, 10-5A
Csatorna Dia.12 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia60 hz
Magasság21 "
HP1 hp
Hossz17 "
AnyagUV- és vegyszerálló polietilén ház
Max. Flow in Free Air2180 CFM
Max. FORDULAT3400 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma6
Fázis1
KapcsolótípusON / OFF
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414519090
Származási országCN

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Elhelyezhető-e egy fúvó függőlegesen egy akna felett?

V. Igen, ha biztonságosan meg van támasztva, megfelelő be-/kimenettel, vibrációval, mozgás- és súlycsökkentéssel.

K. Mennyi ideig kell szellőztetni egy zárt teret?

V. Az AIHA (Amerikai Ipari Higiéniai Szövetség) szerint a zárt térben az elfogadható gyakorlat óránként 20 teljes levegőcsere, vagy 3 percenként egyszer.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a ventilátort?

A.

K. Elhelyezhető-e egy fúvó függőlegesen egy akna felett?

V. Igen, ha biztonságosan meg van támasztva, megfelelő be-/kimenettel, vibrációval, mozgás- és súlycsökkentéssel.

K. Mennyi ideig kell szellőztetni egy zárt teret?

V. Az AIHA (Amerikai Ipari Higiéniai Szövetség) szerint a zárt térben az elfogadható gyakorlat óránként 20 teljes levegőcsere, vagy 3 percenként egyszer.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Allegro 9539-12 műanyag ventilátor kiválasztásakor?

A.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12 zárt térben fúvó, axiális, 3425 RPM, 115 V AC, 1 LE
€842.51 /Mértékegység