ALLEGRO SAFETY 9539-08 Zárt térbefúvó, 8 hüvelyk átm. | AG8FUF

ALLEGRO SAFETY 9539-08 Zárt térfúvó, 8 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG8FUF Modell: 9539-08

Szerezd meg április 24, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€496.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz20 ft.
Áramlat4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinil, poliészter
befejezPVC bevonattal
Frekvencia60 hz
Magasság18 1 / 2 "
HP1/3 LE
Hossz15 "
AnyagUV- és vegyszerálló polietilén ház
Max. Flow in Free Air865 CFM
Max. FORDULAT3400 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Fázis1
KapcsolótípusON / OFF
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség12 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Flow in Free AirVezetékhosszÁramlatMax. FORDULATKések számaKapcsolótípusFeszültségSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9539-12 Zárt térben légfúvó, Axiális, 3425 RPM, 115V AC, 1 LE | AE3YRG 5GVX4 9539-122180 CFM20 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6ON / OFF115V AC14 "€842.51
ALLEGRO SAFETY 9539-12DC zárt térben fúvó, axiális, 12V DC | AE3YRH 5GVX5 9539-12DC1450 CFM15 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "€902.22
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Zárt térbefúvó, Axiális, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EX1475 CFM10 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "€2,880.43
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Zárt térbefúvó, 16 hüvelykes átm. | AG8FUX 9539-163200 CFM15 ft.9A3450 RPM3Beépített On/Off Rocker115V AC21 "€1,118.50
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Zárt térben légfúvó, 115 VAC, 16 hüvelykes csőátmérő, 1 LE lóerő | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------€1,255.36
ALLEGRO SAFETY 9553-15 zárt térben működő légfúvó, 115 VAC, 16 hüvelykes csőátmérő, 1 LE lóerő | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------€2,044.85
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Zárt terű légfúvó, 115 VAC, 8 hüvelykes csőátmérő, 1/3 LE lóerő, fekete/narancs/sárga | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------€548.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-08 Zárt térfúvó, 8 hüvelyk átm.
€496.64 /Mértékegység