ALLEGRO SAFETY 9537-25 DC kompaxiális fémfúvó, 8 hüvelykes, 25 láb csővezeték | AG8FUA

ALLEGRO SAFETY 9537-25 DC kompaxiális fémfúvó, 8 hüvelykes, 25 láb csővezeték

Raktáron
Tétel: AG8FUA Modell: 9537-25

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,427.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
ConnectorAligátor klipek
Vezetékhossz15 ft.
Áramlat22A
Csatorna Dia.8"
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezPVC bevonattal
Biztosíték erősítők30A
Biztosíték típusaInline 30A
Nyomtáv15 ga.
Magasság10 "
HP1/4 LE
Hossz28 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air796 CFM
Max. FORDULAT3800 RPM
Kések száma6
Fázis1
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusTengelyirányú
Feszültség12V DC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC kompaxiális fémfúvó, 8 hüvelykes, 15 láb csővezeték | AG8FTZ 9537-15€1,376.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9537-25 DC kompaxiális fémfúvó, 8 hüvelykes, 25 láb csővezeték
€1,427.81 /Mértékegység