ALLEGRO SAFETY 9535-12 ventilátor légzsák | AC2HVF 2KJH9

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Zárt terű ventilátor légzsák

Raktáron
Tétel: AC2HVF Modell: 9535-12Kereszthivatkozás: 2KJH9

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,074.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTáska
színekFekete, Narancs
Vezetékhossz6 ft.
Áramlat3.8A
Csatorna Dia.12 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Magasság14 "
HP1/2 LE
Hossz28 "
AnyagAcél ventilátor, nejlon táska
Max. Flow in Free Air1840 CFM
Max. FORDULAT3300 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15
Kések száma7
Kapcsolótípus2 Sebesség BE/KI
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusTengelyirányú
Feszültség120V AC
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9535-12L légzsák, 12 hüvelykes ventilátor, 25 láb csővezetékkel, 1/2 LE | AG8FTU 32MZ57 9535-12L€1,135.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Zárt terű ventilátor légzsák
€1,074.58 /Mértékegység