ALLEGRO SAFETY 9535-08 ventilátor légzsák, axiális 8 hüvelykes átm. | AC2HVE 2KJH8

ALLEGRO SAFETY 9535-08 Zárt terű ventilátorlégzsák, axiális 8 hüvelykes átm.

Raktáron
Tétel: AC2HVE Modell: 9535-08Kereszthivatkozás: 2KJH8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€794.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTáska
színekFekete, Narancs
Vezetékhossz6 ft.
Áramlat1.4A
Csatorna Dia.8"
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
Frekvencia60 Hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság12 "
HP1/4 LE
Hossz27 "
AnyagAcél ventilátor, nejlon táska
Max. Flow in Free Air760 CFM
Max. FORDULAT3300 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma7
Fázis1
Kapcsolótípus2 Sebesség BE/KI
Temp. Ellenállás180 fok. F
típusaxiális ventilátor
Feszültség120V AC
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9535-08L légzsák, 8 hüvelykes ventilátor, 25 láb csővezetékkel, 1/4 LE | AG8FTG 32MZ56 9535-08L€794.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-08 Zárt terű ventilátorlégzsák, axiális 8 hüvelykes átm.
€794.68 /Mértékegység