ALLEGRO SAFETY 9533-50 axiális váltakozó áramú műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezetékkel | CD4UUB

ALLEGRO SAFETY 9533-50 axiális váltakozó áramú műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezeték

Raktáron
Tétel: CD4UUB Modell: 9533-50

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€847.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Vezetékhossz10 ft.
Áramlat4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Csatorna anyagaVinyl
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Magasság14 1 / 2 "
HP1/3 LE
Hossz32 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma9
Fázis1
RPM2800, 3400 fordulat / perc
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
Temp. Ellenállás180 fok. F
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség13 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)40.64

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALLEGRO SAFETY 9533-50E axiális váltakozó áramú műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezeték, 220 V/50 Hz | CD4UUC 9533-50E€700.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-50 axiális váltakozó áramú műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezeték
€847.77 /Mértékegység