Allegro Safety 9525-50 | 5gvu8 | Zárt térben működő ventilátor, axiális, 2 LE | Magyarország
ALLEGRO SAFETY 9525-50 zárt térben működő ventilátor, axiális, 2 LE | AE3YRA 5GVU8

ALLEGRO SAFETY 9525-50 Zárt térben működő ventilátor, axiális, 2 LE

Cikkszám: AE3YRA Modell: 9525-50Kereszthivatkozás: 5GVU8
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 25

Ft956,840.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat19/ 9.2A
Csatorna Dia.20 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaÜvegerősítésű polipropilén
befejezPVC bevonattal
befejezEpoxi porszórt, PVC bevonatú
Frekvencia60 Hz
Nyomtáv16 ga.
Grill távolság5 / 16 "
Magasság22 1 / 2 "
Hp2 hp
Hossz19 "
AnyagEpoxi por bevonattal
Max. Flow In Free Air7500 CFM
Max. Fordulat3450 RPM
Nema csatlakozó konfiguráció5-30, L6-30P
Pengék száma4
Fázis1
Termékadatlapallegro-safety-9525-50.pdf
Temp. Ellenállás180 fokig. F
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115/ 230V AC
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Dokumentáció:

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszÁramlatCsatorna Dia.Ventilátor anyagabefejezNyomtávGrill távolságMagasságÁr
ALLEGRO SAFETY 9536 axiális egyenáramú műanyag fúvó, polietilén, 4200 ford./perc | AB3MRH 1UFG7 9536-25A8"----13 3 / 4 "€159,759.02
ALLEGRO SAFETY 9515 Axiális zárt térben működő ventilátor, acél, 7.2A, 3400 cfm, 1725 ford./perc | AB3MRL 1UFH1 9515-7.2A16 "Üvegerősítésű polipropilénEpoxi por bevonattal--19 "€545,397.67
ALLEGRO SAFETY 9516 zárt térben működő ventilátor, axiális, 3450 RPM | AB3MRM 1UFH2 951625 ft.19A16 "PPG-18 ga.5–16 ”19 "€861,877.71
ALLEGRO SAFETY 9515-01 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 16 hüvelykes átmérővel | AD2GEK 3PAK5 9515-0125 ft.8.2 / 4.1A16 "-Epoxi por bevonattal--19 "€939,026.78
ALLEGRO SAFETY 9525-01 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 1/2 LE | AE3YRB 5GVU9 9525-0125 ft.8.2A20 "Antisztatikus üveg erősítésű poliamidEpoxi porszórt, neoprén bevonatú16 ga.5 / 16 "22 1 / 2 "€1,076,025.85
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial Fémfúvó, 8 hüvelykes, 115V | AG8FRK 95346 ft.3.6A8"Üvegerősítésű polipropilénPVC bevonattal20 ga.-10 "€252,192.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50 Zárt térben működő ventilátor, axiális, 2 LE
€956,840.55 /Mértékegység