ALLEGRO SAFETY 9525-01 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 1/2 LE | AE3YRB 5GVU9

ALLEGRO SAFETY 9525-01 Zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AE3YRB Modell: 9525-01Kereszthivatkozás: 5GVU9

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,574.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat8.2A
Csatorna Dia.20 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagaAntisztatikus üveg erősítésű poliamid
befejezNeoprén bevonatú
befejezEpoxi porszórt, neoprén bevonatú
Frekvencia60 Hz
Nyomtáv16 ga.
Grill távolság5 / 16 "
Magasság22 1 / 2 "
HP1/2 LE
Hossz14 "
AnyagEpoxi por bevonattal
Max. Flow in Free Air4650 CFM
Max. FORDULAT1725 RPM
NEMA Plug konfiguráció20
Kések száma3
Fázis1
Temp. Ellenállás250 fokig. F
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságVezetékhosszÁramlatHPHosszAnyagMax. Flow in Free AirÁr
ALLEGRO SAFETY 9536 axiális egyenáramú műanyag fúvó, polietilén, 4200 ford./perc | AB3MRH 1UFG7 9536Zárt térfúvó13 3 / 4 "-25A1/3 LE13 1 / 4 "polietilén816 CFM€564.04
ALLEGRO SAFETY 9515 Axiális zárt térben működő ventilátor, acél, 7.2A, 3400 cfm, 1725 ford./perc | AB3MRL 1UFH1 9515Zárt tér ventilátor19 "-7.2A1/2 LE19 "Acél3400 CFM€2,205.00
ALLEGRO SAFETY 9516 zárt térben működő ventilátor, axiális, 3450 RPM | AB3MRM 1UFH2 9516Zárt tér ventilátor19 "25 ft.19A2 hp18 "Acél5500 CFM€3,082.49
ALLEGRO SAFETY 9515-01 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 16 hüvelykes átmérővel | AD2GEK 3PAK5 9515-01Zárt tér ventilátor19 "25 ft.8.2 / 4.1A1/2 LE18 "Acél2900 CFM€3,509.46
ALLEGRO SAFETY 9525-50 zárt térben működő ventilátor, axiális, 2 LE | AE3YRA 5GVU8 9525-50Zárt tér ventilátor22 1 / 2 "25 ft.19/ 9.2A2 hp19 "-7500 CFM€3,441.74
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial Fémfúvó, 8 hüvelykes, 115V | AG8FRK 9534Zárt térfúvó10 "6 ft.3.6A1/3 LE12 "Acél778 CFM€918.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-01 Zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 1/2 LE
€3,574.11 /Mértékegység