ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, nagy | AE3YRN 5GVY0

ALLEGRO 9518-18 Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, nagy

Raktáron
Tétel: AE3YRN Modell: 9518-18Kereszthivatkozás: 5GVY0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,154.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
Levegőfogyasztás @ 60 psig110 SCFM
Levegőfogyasztás @ 80 psig140 SCFM
Alapdia.14 1 / 3 "
AlapanyagÖntött alumínium
Csavar kör Dia.13 5 / 8 "
színekSárga, fekete
Decibles @ 5 láb @ 100 psig81 dB
Decibles @ 5 láb @ 60 psig77 dB
Decibles @ 5 láb @ 80 psig79 dB
Dia. Top Of Horn14 13 / 20 "
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI180 SCFM
Free Air Induction @ 100 psig30.19
Free Air Induction @ 60 psig38.32
Free Air Induction @ 80 psig34.36
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNPT
Max. Bemeneti nyomás140 psi
Max. Hőmérséklet220 fok. F
Szerelési nyílás száma3
Zajszint81
Teljes hossz46 3 / 50 "
Slot Dia.1 / 2 "
Statikus földelési csatlakozás mérete6 ft.
Statikus nyomás @ 100 psig6.2 Iwc
Statikus nyomás @ 60 psig4 Iwc
Statikus nyomás @ 80 psig5.2 Iwc
felületiEgyrétegű
Teljes légáramlás 100 psig5435 CFM
Teljes légáramlás 60 psig4215 CFM
Teljes légáramlás 80 psig4810 CFM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDecibles @ 5 láb @ 80 psigLevegőfogyasztás @ 60 psigLevegőfogyasztás @ 80 psigDia. Top Of HornFree Air Induction @ 100 psigFree Air Induction @ 60 psigFree Air Induction @ 80 psigHáz anyagaÁr
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, extra kicsi | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Öntött alumínium€536.24
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, kicsi | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Öntött alumínium€545.89
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi típusú pneumatikus légfúvó, műanyag, közepes | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Öntött alumínium€686.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9518-18 Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, nagy
€1,154.64 /Mértékegység