ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi típusú pneumatikus légfúvó, műanyag, közepes | AE3YRM 5GVX9

ALLEGRO 9518-16 Venturi típusú pneumatikus légfúvó, műanyag, közepes

Raktáron
Tétel: AE3YRM Modell: 9518-16Kereszthivatkozás: 5GVX9

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€686.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
Levegőfogyasztás @ 60 psig60 SCFM
Levegőfogyasztás @ 80 psig80 SCFM
Alapdia.11 1 / 4 "
AlapanyagLineáris, kis sűrűségű polietilén
Csavar kör Dia.10 1 / 2 "
színekSárga, fekete
Decibles @ 5 láb @ 100 psig78 dB
Decibles @ 5 láb @ 60 psig73 dB
Decibles @ 5 láb @ 80 psig75 dB
Dia. Top Of Horn12 1 / 2 "
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI100 SCFM
Free Air Induction @ 100 psig37
Free Air Induction @ 60 psig42.66
Free Air Induction @ 80 psig37.75
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNPT
Max. Bemeneti nyomás140 psi
Max. Hőmérséklet220 fok. F
Szerelési nyílás száma3
Zajszint78
Teljes hossz44 1 / 4 "
Slot Dia.4 / 10 "
Statikus földelési csatlakozás mérete6 ft.
Statikus nyomás @ 100 psig6.5 Iwc
Statikus nyomás @ 60 psig4.2 Iwc
Statikus nyomás @ 80 psig5.6 Iwc
felületiEgyrétegű
Teljes légáramlás 100 psig3700 CFM
Teljes légáramlás 60 psig2560 CFM
Teljes légáramlás 80 psig3020 CFM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDecibles @ 5 láb @ 80 psigLevegőfogyasztás @ 60 psigLevegőfogyasztás @ 80 psigDia. Top Of HornFree Air Induction @ 100 psigFree Air Induction @ 60 psigFree Air Induction @ 80 psigHáz anyagaÁr
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, extra kicsi | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Öntött alumínium€536.24
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, kicsi | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Öntött alumínium€545.89
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, nagy | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Műanyag€1,154.64

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9518-16 Venturi típusú pneumatikus légfúvó, műanyag, közepes
€686.28 /Mértékegység