ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, extra kicsi | AE3YRK 5GVX7

ALLEGRO 9518-13S Venturi fúvó, műanyag, pneumatikus, extra kicsi

Raktáron
Tétel: AE3YRK Modell: 9518-13SKereszthivatkozás: 5GVX7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€536.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
Levegőfogyasztás @ 60 psig30 SCFM
Levegőfogyasztás @ 80 psig40 SCFM
Alapdia.7 1 / 3 "
AlapanyagLineáris, kis sűrűségű polietilén
Csavar kör Dia.6 14 / 25 "
színekSárga, fekete
Decibles @ 5 láb @ 100 psig71 dB
Decibles @ 5 láb @ 60 psig66 dB
Decibles @ 5 láb @ 80 psig68 dB
Dia. Top Of Horn6"
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI50 SCFM
Free Air Induction @ 100 psig24.10
Free Air Induction @ 60 psig28.83
Free Air Induction @ 80 psig27
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNPT
Max. Bemeneti nyomás140 psi
Max. Hőmérséklet220 fok. F
Szerelési nyílás száma3
Zajszint71
Teljes hossz16 3 / 4 "
Slot Dia.4 / 10 "
Statikus földelési csatlakozás mérete6 ft.
Statikus nyomás @ 100 psig8.8 Iwc
Statikus nyomás @ 60 psig5.8 Iwc
Statikus nyomás @ 80 psig7.5 Iwc
felületiEgyrétegű
Teljes légáramlás 100 psig1265 CFM
Teljes légáramlás 60 psig865 CFM
Teljes légáramlás 80 psig1080 CFM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDecibles @ 5 láb @ 80 psigLevegőfogyasztás @ 60 psigLevegőfogyasztás @ 80 psigDia. Top Of HornFree Air Induction @ 100 psigFree Air Induction @ 60 psigFree Air Induction @ 80 psigHáz anyagaÁr
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, kicsi | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Öntött alumínium€545.89
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi típusú pneumatikus légfúvó, műanyag, közepes | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Öntött alumínium€686.28
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi ventilátor, műanyag, pneumatikus, nagy | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Műanyag€1,154.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9518-13S Venturi fúvó, műanyag, pneumatikus, extra kicsi
€536.24 /Mértékegység