ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, XL | AC4TNT 30L109

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, extra nagy, 48 hüvelykes hosszúság, max. 8220 CFM

Cikkszám: AC4TNT Modell: 9518-10Kereszthivatkozás: 30L109
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

380.698Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
Levegőfogyasztás 100 Psig380 CFM
Levegőfogyasztás 60 Psig190 CFM
Levegőfogyasztás 80 Psig250 CFM
Légáramlási sebesség @ 100 Psig8220 CFM
Légáramlási sebesség @ 60 Psig6180 CFM
Légáramlási sebesség @ 80 Psig7305 CFM
Levegő nyomás60 psi, 80 psi, 100 psi
Alapdia.17 1 / 2 "
AlapanyagÖntött alumínium
Csavar kör Dia.15 1 / 2 "
Decibel @ 5 Ft. @ 100 Psig85 dBA
Decibel @ 5 Ft. @ 60 Psig81 dBA
Decibel @ 5 Ft. @ 80 Psig83 dBA
Dia. Top Of Horn15 3 / 4 "
CsatornaépítésEgyrétegű
Duct DesignBehúzható, nem összecsukható
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Free Air Induction @ 100 Psig21.63
Free Air Induction @ 60 Psig32.53
Free Air Induction @ 80 Psig29.22
FogantyúMűanyag
Kürt befejezésGalvanizált
Kürt AnyagaAcél
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNPT
Max. Bemeneti nyomás140 psi
Max. Hőmérséklet180 ° F
Rögzítőnyílások száma4
Teljes hossz48 "
Slot Dia.3 / 5 "
Statikus földelési csatlakozás mérete6 ft.
Statikus nyomás @ 100 Psig7.7 hüvelyk wc
Statikus nyomás @ 60 Psig5.5 hüvelyk wc
Statikus nyomás @ 80 Psig6.7 hüvelyk wc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.0925
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLevegőfogyasztás 60 PsigLevegőfogyasztás 80 PsigAlapdia.Csavar kör Dia.Decibles @ 5 Ft. @ 100 PsigDecibles @ 5 Ft. @ 60 PsigDecibles @ 5 Ft. @ 80 PsigDia. Top Of HornÁr
ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, extra kicsi | AD2NZJ 3TCK2 9518-03S30 SCFM40 SCFM7 1 / 3 "6 14 / 25 "71 dB66 dB68 dB6"133.076€
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, kicsi | AD2NZK 3TCK3 9518-0330 SCFM40 SCFM7 1 / 3 "6 14 / 25 "73 dB69 dB72 dB7"152.013€
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi fúvó, acél, közepes | AD2NZL 3TCK4 9518-0660 SCFM80 SCFM11 1 / 4 "10 1 / 2 "78 dB73 dB75 dB12 1 / 2 "304.509€
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi ventilátor, acél, 14.37 hüvelykes alapátmérő | AD2NZM 3TCK5 9518-08110 SCFM140 SCFM14 1 / 3 "13 5 / 8 "81 dB77 dB79 dB14 1 / 4 "319.442€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, extra nagy, 48 hüvelykes hosszúság, max. 8220 CFM
380.698€ /Mértékegység