Felhasználás:
Az Allegro 9518-08 Venturi ventilátor nagy mennyiségű levegőt szív el a mérgező vagy robbanásveszélyes gázok elszívásához és egy nagy horganyzott kipufogó kúpon keresztül történő kivezetéséhez. Ez a pneumatikus Venturi fúvó ideális pozitív nyomás létrehozására a tartályban tiszta lélegző levegő használatával, hogy biztonságos környezetet biztosítson a dolgozóknak a tartályba való belépéshez. Megszünteti a felgyülemlett hegesztési füstöt és füstöt a hajógyárakból, földalatti területekről vagy aknákból, hogy megakadályozza a robbanást. A dolgozók és a nehéz berendezések hatékony hűtésére szolgál karbantartás és javítás előtt rendkívül meleg munkakörülmények között.
Kompatibilis tartozékok:
- Az Allegro 9518-08 Venturi ventilátor használható behúzható, nem összecsukható csatornák (külön megvásárolható), hogy a levegőt a diffúzorból a kívánt helyre irányítsa. Ezek a csatornák PVC-bevonatú vinil és poliészter szerkezettel rendelkeznek a könnyű súly és a 180 F-ig terjedő hőmérséklet-állóság érdekében. A csatornák akkor működnek a legjobban, ha a nyomást ventilátorral vagy soros ventilátorral hajtják végre.
- Raptor Supplies csere fogantyúkat és földelő füleket is szállíthat a Venturi ventilátor régi, elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez. A fogantyúk az egység egyik helyről a másikra szállítására szolgálnak, míg a földelő fülek földelt csatlakozást biztosítanak a rövidzárlat és a robbanás megelőzése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Az Allegro 9518-08 Venturi ventilátor egy szabványos / statikusan vezető csőhöz van rögzítve, amelyet az ASTM 227 szabványnak megfelelően gyártottak a nagy szakítószilárdság és tartósság érdekében.
Telepítés:
- Az Allegro 9518-08 Venturi ventilátor 3 vagy 4 rögzítő furattal rendelkezik a tartálynyílásokra történő gyors felszereléshez.
- A fúvó a tartályon lévő földelőcsatlakozóhoz csatlakozik egy földelővezetéken keresztül.
- A ventilátort ezután egy tömlőn keresztül egy kompresszorhoz vagy más sűrített levegőforráshoz csatlakoztatják sűrített levegő vagy gőz ellátására.
- Most a Venturi ventilátor készen áll a gázok és füstök kiszívására a tartályból, és egy nagy, horganyzott kipufogó kúpon keresztül történő kiürítésére.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a maximális hőmérséklet, amelyet egy csővezeték képes elviselni?
V. A szabványos csővezetékek maximális üzemi hőmérséklete 180 F. A statikusan vezető vezetékek akár 250 F-os hőmérsékletet is elbírnak.
K. Milyen hatással van a légcsatornázás a Venturi ventilátor kimenetére?
V. Számos tényező befolyásolhatja a Venturi ventilátor teljes teljesítményét. A Venturi-fúvóhoz csatlakoztatott ívek száma és a vezetékek hossza hátrányosan befolyásolja annak teljesítményét. A legnagyobb teljesítménycsökkenés a vezetékek vagy ívek első hozzáadása után következik be, ezt követően a csökkenés sokkal kisebb.
K. Használhatok két Venturi fúvót ugyanabban a térben, az egyiket szellőztetésre, a másikat pedig a levegő elszívására?
V. Igen, két Venturi fúvó használata ugyanabban a térben növelné a friss levegő koncentrációját a térben, bár a teljes levegőcserearány nem nő jelentősen.
K. Jobb Venturi ventilátorral szellőztetni vagy elszívni a levegőt?
A. A zárt helyeken történő pozitív szellőzéshez Venturi-fúvókat kell használni. Egy adott helyen keletkező füst vagy mérgező levegő elszívására is alkalmasak.
K. Felszerelhetők a Venturi fúvók függőlegesen a tartályokra?
V. Igen, felszerelhetők függőlegesen tartályok, aknák vagy más helyekre, megfelelő be- és kimeneti tartozékokkal alátámasztva. A biztonságos működés érdekében ezeknek a ventilátoroknak súly-, rezgés- és mozgáscsillapítottnak kell lenniük.
K. Mit jelent a Venturi ventilátor CFM besorolása?
V. Köbláb/perc vagy CFM azt a levegőmennyiséget jelöli, amely egy helyiségen keresztül mozgatható, ha a fúvó/ventilátor a legnagyobb sebességgel működik. A helyiség hatékony hűtése érdekében a CFM ventilátort a helyiség helyének / méretének figyelembevételével kell kiválasztani. A fúvók CFM-je döntő fontosságú annak meghatározásához, hogy a levegő gyorsan keringhet-e a térben.
K. Mi a különbség a légmozgató és az axiális ventilátor között?
V. A Venturi fúvók vagy légmozgatók általában kis méretűek, és nagyon nagy sebességgel működnek. Úgy tervezték, hogy a levegőt különböző szögekben precízen irányítsák. Az axiális ventilátorok azonban nagyobbak, és alkalmasabbak nagyobb helyiségek szellőztetésére a pontosság figyelembevétele nélkül.
K. Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő változatot?
V. A felhasználók a szükséges kompresszorméret alapján választhatnak Venturi ventilátort. Meghatározható a levegőfogyasztás táblázatának ellenőrzésével különböző bemeneti nyomásoknál. A „levegő fogyasztott” adatok azt a veszélyes levegő/füst mennyiségét jelzik, amelyet a Venturi fúvó a vegyszertartályok és hasonló ipari zárt terek gáztalanításához fogyaszthat. Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni a Venturi ventilátor kiválasztásakor, a szellőztetni kívánt tér teljes térfogata.
K. Mik a Venturi légfúvók alkalmazásai?
A. A Venturi fúvókat elsősorban a veszélyes gázok vagy gőzök zárt térben történő szellőztetésére tervezték, rutinszerű karbantartási és tisztítási műveletekhez. Ezeket a fúvókat széles körben használják a kőolaj-feldolgozásban, a vegyiparban és a tengeri iparban, valamint erőművekben, finomítókban és hajógyárakban.
K. Milyen típusú csatornák állnak rendelkezésre a Venturi ventilátorokhoz?
V. A Venturi fúvókhoz való csatornázást szabványos és statikusan vezető környezetekhez egyaránt kínáljuk. Szabványos csővezeték 5 átmérőjű változatban kapható (8, 12, 16, 20 és 26 hüvelykes) és statikusan vezető csatorna 4 átmérőjű változatban kapható (8, 12, 16 és 20 hüvelyk). A légcsatorna visszahúzható, és nem összecsukható kialakítású, nagy mennyiségű levegő szállítására.
K. Hogyan működik a Venturi ventilátor?
A. Az Allegro 9518-08 Venturi ventilátor sűrített levegőt vagy telített gőzt használ, amelynek maximális bemeneti nyomása 140 psi légforráson keresztül. A Venturi ventilátor levegőt keringet a burkolatán belül, hogy Venturi hatást keltsen, és az egyik végén beszívja a levegőt, hogy kifújja a kürt alakú diffúzoron.
K. Milyen egyéb változatai érhetők el az Allegro 9518-08 Venturi ventilátorból? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Venturi ventilátorokat szállít különféle változatokban extra kicsi, kicsi, közepes és a extra nagy alap átmérők. A teljes légáramlás és a Venturi ventilátor által fogyasztott levegő is növekszik, ahogy az alapátmérő nő.