Allegro Safety 9518-03 | 3tck3 | Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, kicsi | Magyarország
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, kicsi | AD2NZK 3TCK3

ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi fúvó, acél, pneumatikus, kicsi

Cikkszám: AD2NZK Modell: 9518-03Kereszthivatkozás: 3TCK3
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 25

Ft145,052.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
Levegőfogyasztás 60 Psig30 SCFM
Levegőfogyasztás 80 Psig40 SCFM
Alapdia.7 1 / 3 "
AlapanyagÖntött alumínium
Csavar kör Dia.6 14 / 25 "
színekSárga, fekete
Decibles @ 5 Ft. @ 100 Psig73 dB
Decibles @ 5 Ft. @ 60 Psig69 dB
Decibles @ 5 Ft. @ 80 Psig72 dB
Dia. Top Of Horn7"
Csatorna befejezésePVC bevonattal
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Free Air Cfm @ 100 Psi50 SCFM
Free Air Induction @ 100 Psig29.30
Free Air Induction @ 60 Psig37.83
Free Air Induction @ 80 Psig32.75
FogantyúMűanyag
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaAcél
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNPT
Max. Bemeneti nyomás140 psi
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Szerelőnyílás száma3
Zajszint73
Teljes hossz30 1 / 2 "
Termékadatlapallegro-safety-9518-03.pdf
Slot Dia.4 / 10 "
Statikus földelési csatlakozás mérete6 ft.
Statikus nyomás @ 100 Psig8.8 Iwc
Statikus nyomás @ 60 Psig5.8 Iwc
Statikus nyomás @ 80 Psig7.5 Iwc
felületiEgyrétegű
Teljes légáramlás 100 Psig1465 CFM
Teljes légáramlás 60 Psig1135 CFM
Teljes légáramlás 80 Psig1310 CFM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414901040
Származási országUS

Dokumentáció:

Termékváltozatok

TermékekModellLevegőfogyasztás 60 PsigLevegőfogyasztás 80 PsigAlapdia.Csavar kör Dia.Decibles @ 5 Ft. @ 100 PsigDecibles @ 5 Ft. @ 60 PsigDecibles @ 5 Ft. @ 80 PsigDia. Top Of HornÁr
ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, XL | AC4TNT 30L109 9518-10190 SCFM250 SCFM17 1 / 2 "15 1 / 2 "85 dB81 dB83 dB15 3 / 4 "€363,261.59
ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi ventilátor, acél, pneumatikus, extra kicsi | AD2NZJ 3TCK2 9518-03S30 SCFM40 SCFM7 1 / 3 "6 14 / 25 "71 dB66 dB68 dB6"€126,981.19
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi fúvó, acél, közepes | AD2NZL 3TCK4 9518-0660 SCFM80 SCFM11 1 / 4 "10 1 / 2 "78 dB73 dB75 dB12 1 / 2 "€288,979.39
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi ventilátor, acél, 14.37 hüvelykes alapátmérő | AD2NZM 3TCK5 9518-08110 SCFM140 SCFM14 1 / 3 "13 5 / 8 "81 dB77 dB79 dB14 1 / 4 "€304,811.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi fúvó, acél, pneumatikus, kicsi
€145,052.31 /Mértékegység