ALLEGRO SAFETY 9516-04 motor, 2 LE, nagy teljesítményű ventilátor, 120 V

Raktáron
Tétel: AG8FPV Modell: 9516-04

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,249.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor
Gyártással Típusszám9516,9525-50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8501402040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyártással TípusszámÁr
ALLEGRO SAFETY 9501-06 motor, 1-1/2 LE | AG8FJX 9501-069502,9503€1,787.29
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9503-01 Motor, 3/4 LE | AG8FKA 9503-019503,9503-E€2,019.25
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9504-04 motor, 3/4 LE | AG8FKN 9504-049504,9504-50,9504-50E€1,177.15
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9506-10 DC motor, axiális légfúvó DC, 1/3 LE | AG8FLK 9506-109506, 9506-01, 9506-25€453.03
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9507-01 sebességű motor, centrifugális kétfokozatú ventilátor, 3/4 LE | AG8FLQ 9507-019507€1,756.75
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9509-53 motor, 1/2 LE, szellőzőventilátor, nagy teljesítmény, axiális ventilátor | AG8FMF 9509-539509-50€815.75
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9512-01 motor, gazdaságos légfúvó, 1/3 LE | AG8FML 9512-01-€1,002.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9516-04 motor, 2 LE, nagy teljesítményű ventilátor, 120 V
€1,249.48 /Mértékegység