ALLEGRO SAFETY 9500-500 Lay Flat Ducting, 500 láb, 22 hüvelyk Átmérő | AG8FJT 40JK48

ALLEGRO 9500-500 fektetett lapos csatorna, 500 láb, 22 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AG8FJT Modell: 9500-500Kereszthivatkozás: 40JK48

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€248.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFektesse a lapos csatornákat
Átmérő14 "
Hossz500 ft.
Anyagpolietilén
Temp. Hatótávolság41 Deg. 150 fokig. F
Vastagság2 ezer
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3901105020
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Allegro zárt térfúvók: Ezek a ventilátorok vagy fúvók 8 és 12 hüvelykes átmérőjű egységeket tartalmaznak, amelyek alkalmasak a márka 9500-500 fektetett síkcsatornáihoz.
  • Légfúvó szűrők / szűrődobozok: Hozzáadhatók a csatornához a befúvott levegő tisztítására és a szennyeződések, például por és egyéb részecskék eltávolítására.
  • Allegro Y-csatorna csatlakozók: A légcsatornákra vannak felszerelve a légáramlás többirányú elosztására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az Allegro fektetett lapos és a szabványos csővezeték között?

V. A lapos csővezeték összecsukható kialakítású, amely akkor fekszik, amikor a ventilátorból/ventilátorból érkező légáramlás leáll. Általában ideiglenes alkalmazásokban használják. A szabványos légcsatorna visszahúzható, nem összecsukható kialakítású, amely akkor is megtartja alakját, ha a légáramlás leáll.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVastagságÁr
ALLEGRO SAFETY 9600-500 Layflat csatorna, 16 és 20 hüvelykes fúvókhoz illeszkedik, 500 láb hosszúság | AG8FVV 40JK47 9600-50020 "4 ezer€719.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9500-500 fektetett lapos csatorna, 500 láb, 22 hüvelyk átmérő
€248.10 /Mértékegység