ALLEGRO SAFETY 9401-25A Aknafedél-emelő, 660 lb., Ezüst | AG2XKJ 32MZ67

ALLEGRO SAFETY 9401-25A Aknafedél-emelő, 660 lb., ezüst

Cikkszám: AG2XKJ Modell: 9401-25AKereszthivatkozás: 32MZ67
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

952.176Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételAknafedél fedélemelő
Kapacitás660 lbs.
Összeomlott magasság11 5 / 8 "
Összeomlott hossz36 "
Összecsukott szélesség12 1 / 2 "
színekEzüst
Átmérő36 "
Dolly anyagAlumínium
Magasság79 "
Hossz12 "
AnyagAlumínium
Teljes magasság79 "
Teljes hossz12 "
Teljes szélesség30 1 / 2 "
StílusMágnes
Szélesség30 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.735
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8425490000
Származási ország0

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekDolly anyagMagasságHosszAnyagSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9401-26A mágneses fedélemelő, alumínium babakocsi, 900 font. | AE6CGD 5PTN0 9401-26A900 lbs.-Alumínium44 "72 "Alumínium12 "1.066.177€
ALLEGRO SAFETY 9401-26 Aknafedél-emelő, 900 lb., Acél, Narancssárga | AG2XKK 32MZ68 9401-26900 lbs.narancsAcél79 "12 "Acél30 1 / 2 "893.607€
ALLEGRO SAFETY 9401-35 Aknafedél-emelő, 500 lb., Narancssárga | AG2XKR 32MZ74 9401-35500 lbs.narancs-34 "13 "Alumínium8"534.362€
ALLEGRO SAFETY 9401-20 Aknafedél-emelő, 21 hüvelykes méret | AG8FEQ 9401-20-----Acél-101.045€
ALLEGRO SAFETY 9401-25 mágneses aknafedél emelő, 660 lbs. | AG8FER 9401-25--Acél----799.799€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-25A Aknafedél-emelő, 660 lb., ezüst
952.176€ /Mértékegység