ALLEGRO SAFETY 9350-03 Forrás előszűrő | AD2ZDQ 3WYW1

ALLEGRO SAFETY 9350-03 Forrás előszűrő

Cikkszám: AD2ZDQ Modell: 9350-03Kereszthivatkozás: 3WYW1
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

251.770Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételForrás előszűrő
Tálkapacitás2.87 oz.
Tál anyagaPolikarbonát irányzékkal, cinkkel
Kupak anyagaABS
Mélység9"
Membrán anyagaNitril, cink
Membrán típusRugós terhelésű
Vízleeresztés típusaAutomata mechanikus úszóval
Elem rögzítő anyagAcetál
Elem típusaRészecske
Szűrőelem anyagaSzinterezett polietilén
Szűrés5 μm
Méret beszerelése1 / 2 "
Szerelvény típusaGyors csatlakozás Hansen
Áramlási kapacitás165 CFM
Magasság14 "
Gomb anyagaAcetál
Elosztó anyagcink
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomásmérő tartomány0 psi és 300 psi között
Nyomásmérő típusAnalóg
Tehermentesítő szelep anyagaSárgaréz
Tömítés anyaganitril
Stand FinishPorbevonatú
Állvány anyagaAcél
Szelep anyagaSárgaréz, nitril
Szelep típusaKiegyensúlyozott szelep kialakítás
Szélesség6 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.545
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. NyomásMax. HőmérsékletSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9350-04 Forrás előszűrő, 5 mikronos | CE7LVG 9350-049 1 / 2 "15 "174 psi-4 fok. 122 fokig. F8"287.945€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9350-03 Forrás előszűrő
251.770€ /Mértékegység