ALLEGRO SAFETY 9285-01 sisak alacsony nyomású rendszer, 3/4 LE szivattyú, 115 V | AF4VPW 9LHY7

ALLEGRO SAFETY 9285-01 sisak alacsony nyomású rendszer, 3/4 LE szivattyú, 115 V

Raktáron
Tétel: AF4VPW Modell: 9285-01Kereszthivatkozás: 9LHY7

Szerezd meg Július 2, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,867.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállított légszivattyú csomag
Cape AnyagaNejlon
Cape Méret28 "
couplersVixon/ Rectus kapcsolatok
Alsócső anyagaPVC
Downtube mérete33 "
Akasztható szíj mérete5 3 / 8 "
Fejfedő isNova 2000 (TM) csiszoló sisak
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 ft.
HP3/4 LE
Belső lencse anyagaPolikarbonát
Belső lencseméret8 11 / 16 "x 4 3 / 4"
Külső lencse anyagaCo-poliészter
Külső lencseméret10 5 / 8 "x 5 1 / 8"
Az emberek szolgáltak1
Tápellátás115V, 12A
nyomás tartomány2-12 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcouplersÁramlási sebességTömlő hosszaAz emberek szolgáltakTápellátásSzivattyú HPÁr
ALLEGRO SAFETY 9210-02 Teljes maszk, alacsony nyomású rendszer, két dolgozó, egy méret | AA4PPG 12X254 9210-02obac0 - 10 CFM100 ft.2115V, 12A3/4 LE€4,217.35
ALLEGRO SAFETY 9200-03 Teljes maszk alacsony nyomású rendszer, 3 dolgozó, 50 láb tömlő, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5 9200-03obac0 - 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 LE€8,361.55
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Teljes maszk alacsony nyomású rendszer, 2-12 PSI, 115V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03obac0 - 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 LE€8,606.54
ALLEGRO SAFETY 9210-01 Teljes maszk, alacsony nyomású rendszer, 100 láb tömlő, 1 dolgozó | AF3XYF 8 EUR9 9210-01obac0 - 10 CFM100 ft.1115V, 4.6A1/4 LE€2,968.41
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Kétszemélyes, teljes arcra szerelt levegővel ellátott rendszer, 50 láb tömlő | AF4GXA 8WNC4 9200-02obac0 - 10 CFM50 ft.2115V, 12A3/4 LE€4,479.94
ALLEGRO SAFETY 9200-01 egyszemélyes, teljes arcra szerelt levegővel ellátott rendszer, 50 láb tömlő | AF4ZAB 9RRT5 9200-01obac0 - 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 LE€2,867.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9285-01 sisak alacsony nyomású rendszer, 3/4 LE szivattyú, 115 V
€5,867.07 /Mértékegység