ALLEGRO SAFETY 9249-01 One Worker System, 50 láb hosszúságú légi tömlő | AG8FEC

ALLEGRO SAFETY 9249-01 One Worker System, 50 láb hosszúságú légi tömlő

Raktáron
Tétel: AG8FEC Modell: 9249-01

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,402.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevezetett levegő rendszer
BevonatAnti-Fog
Fejfedő isSisak
Tömlő hossza50 ft.
HP3/4 LE, 1 1/2 LE
Lens AnyagPolikarbonát
Nyakköpeny anyagapoliuretán
Az emberek szolgáltak1
Tápellátás115V
Védelmi tényezőAPF 1000
megtekintése Area15 "x 6 3 / 4"
Szemellenző anyagNejlon
Visor mérete4 "x 4 3 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAz emberek szolgáltakVisor méreteÁr
ALLEGRO SAFETY 9248-01 Deluxe légvédő pajzs és kék hegesztősisak, 1 dolgozó | AB7KPY 23UA37 9248-01-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€5,121.78
ALLEGRO SAFETY 9248-02 Two Worker Deluxe pajzs és hegesztősisak rendszer, 15 PSI | AB7KPZ 23UA38 9248-02-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€10,554.81
ALLEGRO SAFETY 9247-01 One Worker Deluxe Shield System, 50 láb tömlő, 15 PSI nyomás | AF7ZFZ 23UA35 9247-01--€4,767.90
ALLEGRO SAFETY 9247-02 Légpajzs-/sisakrendszer, két dolgozó kiszolgálása | AF7ZGA 23UA36 9247-02--€9,498.60
ALLEGRO SAFETY 9249-02 két munkás rendszer, 50 láb hosszúságú légi tömlő | AG8FED 9249-0224 "x 4 3 / 4"€6,933.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9249-01 One Worker System, 50 láb hosszúságú légi tömlő
€3,402.63 /Mértékegység