ALLEGRO SAFETY 9248-02 Two Worker Deluxe pajzs és hegesztősisak rendszer, 15 PSI | AB7KPZ 23UA38

ALLEGRO SAFETY 9248-02 Two Worker Deluxe pajzs és hegesztősisak rendszer, 15 PSI

Raktáron
Tétel: AB7KPZ Modell: 9248-02Kereszthivatkozás: 23UA38

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,554.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevezetett levegő rendszer
BevonatAnti-Fog
couplersobac
Fejfedő isSisak
HP3/4 LE, 1 1/2 LE
Lens AnyagPolikarbonát
Lencse védelmi tényezőAPF 1000
Nyomás15 psi
Védelmi tényezőAPF 1000
megtekintése Area15 "x 6 3 / 4"
Visor mérete4 1 / 4 "x 3 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAz emberek szolgáltakVisor méreteÁr
ALLEGRO SAFETY 9248-01 Deluxe légvédő pajzs és kék hegesztősisak, 1 dolgozó | AB7KPY 23UA37 9248-01-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€5,121.78
ALLEGRO SAFETY 9247-01 One Worker Deluxe Shield System, 50 láb tömlő, 15 PSI nyomás | AF7ZFZ 23UA35 9247-01--€4,767.90
ALLEGRO SAFETY 9247-02 Légpajzs-/sisakrendszer, két dolgozó kiszolgálása | AF7ZGA 23UA36 9247-02--€9,498.60
ALLEGRO SAFETY 9249-01 One Worker System, 50 láb hosszúságú légi tömlő | AG8FEC 9249-0114 "x 4 3 / 4"€3,402.63
ALLEGRO SAFETY 9249-02 két munkás rendszer, 50 láb hosszúságú légi tömlő | AG8FED 9249-0224 "x 4 3 / 4"€6,933.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9248-02 Two Worker Deluxe pajzs és hegesztősisak rendszer, 15 PSI
€10,554.81 /Mértékegység