ALLEGRO SAFETY 9246-01 pajzs- és hegesztősisakrendszer, 2-12 PSI, 1 dolgozó | AA3UHR 11V241

Allegro 9246-01 pajzs- és hegesztősisakrendszer, 2-12 PSI, 1 munkás

Raktáron
Tétel: AA3UHR Modell: 9246-01Kereszthivatkozás: 11V241

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,770.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállított légszivattyú csomag
couplersobac
Fejfedő isHegesztő sisak
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 ft.
HP3/4 LE
Az emberek szolgáltak1
Tápellátás115V, 12A
nyomás tartomány2-12 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.02
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414801680
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Allegro 9246-01 pajzs- és hegesztősisakrendszer, 2-12 PSI, 1 munkás
€2,770.33 /Mértékegység