ALLEGRO SAFETY 9245-02 Légvédő rendszer, két férfi kiszolgálással, teljes arcvédő | AF2KKV 6UNP6

ALLEGRO 9245-02 Levegővédő rendszer, két férfi szolgál, teljes arcvédő

Raktáron
Tétel: AF2KKV Modell: 9245-02Kereszthivatkozás: 6UNP6

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,869.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállított légszivattyú csomag
Állvédő anyagpolipropilén
BevonatPárásodás és karcolásgátló
couplersobac
Fejfedő isLégpajzs
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 ft.
HP3/4 LE
Lens AnyagPolikarbonát
Az emberek szolgáltak2
Tápellátás115V, 12A
nyomás tartomány2-12 psi
StílusBefújt levegő
típusAir Line Shield
Szemellenző anyagNylon műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.85
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPAz emberek szolgáltakTápellátásÁr
ALLEGRO SAFETY 9245-01 szállított levegő szivattyú csomag, 1 dolgozó, 50 láb tömlő | AF2KKU 6UNP5 9245-011/4 LE1115V, 4.6A€2,881.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9245-02 Levegővédő rendszer, két férfi szolgál, teljes arcvédő
€6,869.50 /Mértékegység