ALLEGRO SAFETY 9245-01 szállított levegő szivattyú csomag, 1 dolgozó, 50 láb tömlő | AF2KKU 6UNP5

ALLEGRO SAFETY 9245-01 szállított levegőszivattyú csomag, 1 dolgozó, 50 láb tömlő

Cikkszám: AF2KKU Modell: 9245-01Kereszthivatkozás: 6.UNP5
Raktáron

Szerezd meg Kedd, április 29

711.565Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSzállított légszivattyú csomag
Öv anyagAlacsony profilú nylon
Öv típusaÁllítható
Állvédő anyagpolipropilén
BevonatPárásodás és karcolásgátló
couplersobac
Fejfedő isLégpajzs
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 ft.
Hp1/4 LE
Lens AnyagPolikarbonát
Az emberek szolgáltak1
Tápellátás115V, 4.6A
nyomás tartomány2-12 psi
Termékadatlapallegro-safety-9245-01.pdf
StílusBefújt levegő
típusAir Line Shield
Szemellenző anyagNylon műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414801680
Származási országUS

Dokumentáció:

Termékváltozatok

TermékekModellHpAz emberek szolgáltakTápellátásÁr
ALLEGRO SAFETY 9245-02 Légvédő rendszer, két férfi kiszolgálással, teljes arcvédő | AF2KKV 6UNP6 9245-023/4 LE2115V, 12A1.448.784€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9245-01 szállított levegőszivattyú csomag, 1 dolgozó, 50 láb tömlő
711.565€ /Mértékegység