ALLEGRO SAFETY 9220-01 Befúvott levegős tető alacsony nyomású rendszer, OBAC csatlakozó | AF3PFM 8AEP1

ALLEGRO SAFETY 9220-01 Táplevegő-elszívó alacsony nyomású rendszer, OBAC csatlakozó

Raktáron
Tétel: AF3PFM Modell: 9220-01Kereszthivatkozás: 8AEP1

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,887.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállított légszivattyú csomag
couplersobac
Fejfedő isMotorháztető
Tömlő hossza50 ft.
HP3/4 LE
Lens AnyagCo-poliészter
Lencse mérete6 "x 12"
Lens ViewPanoráma kilátás
Motoráram8.3/ 16A
Motoros HP3/4 LE, 1 1/2 LE
motor feszültség115/ 230V AC
Az emberek szolgáltak1
Fázis1
Tápellátás115V, 12A
nyomás tartomány2-12 psi
Szivattyú kipufogó szűrő0.3 mikronos HEPA
Szivattyú típusaOlajmentes, forgólapátos
Lapát anyagaSzén
Munkahelyi nyomás2-12 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaHPAz emberek szolgáltakTápellátásÁr
ALLEGRO SAFETY 9220-02 szállított levegő szivattyú csomag, 1-1/2 LE | AF3PFN 8AEP2 9220-0250 ft.1 1/2 LE2115V, 16A€5,622.71
ALLEGRO SAFETY 9230-01 egy dolgozó motorháztető rendszer, 100 láb hosszúságú légi tömlő | AG8FEA 9230-01100 ft.1 1/2 LE1-€2,709.86
ALLEGRO SAFETY 9230-02 két munkás motorháztető rendszer, 100 láb hosszúságú légi tömlő | AG8FEB 9230-02100 ft.1 1/2 LE2-€5,663.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9220-01 Táplevegő-elszívó alacsony nyomású rendszer, OBAC csatlakozó
€2,887.17 /Mértékegység