ALLEGRO SAFETY 9210-02 Teljes maszk, alacsony nyomású rendszer, két dolgozó, egy méret | AA4PPG 12X254

ALLEGRO 9210-02 Teljes álarcú alacsony nyomású rendszer, két dolgozó kiszolgált, egy méretben

Raktáron
Tétel: AA4PPG Modell: 9210-02Kereszthivatkozás: 12X254

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,975.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállított légszivattyú csomag
couplersobac
Áramlási sebesség0 - 10 CFM
Fejfedő isTeljes arc légzőkészülék
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza100 ft.
Tömlő max. Nyomás @ Hőm.185 psi @ 70 fok. F
Tömlő hőm. Hatótávolság-20 fok. 150 fokig. F
Motoráram5.5/ 8.3/ 16A
Motoros HP1/4 LE, 3/4 LE, 1 1/2 LE
motor feszültség115/ 230V AC
Az emberek szolgáltak2
Fázis1
Tápellátás115V, 12A
nyomás tartomány2-12 psi
Szivattyú kipufogó szűrő0.3 mikronos HEPA
Szivattyú HP3/4 LE
Szivattyú típusaOlajmentes, forgólapátos
Lapát anyagaSzén
Munkahelyi nyomás2-12 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcouplersÁramlási sebességTömlő hosszaAz emberek szolgáltakTápellátásSzivattyú HPÁr
ALLEGRO SAFETY 9200-03 Teljes maszk alacsony nyomású rendszer, 3 dolgozó, 50 láb tömlő, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5 9200-03obac0 - 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 LE€7,980.23
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Teljes maszk alacsony nyomású rendszer, 2-12 PSI, 115V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03obac0 - 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 LE€8,104.10
ALLEGRO SAFETY 9210-01 Teljes maszk, alacsony nyomású rendszer, 100 láb tömlő, 1 dolgozó | AF3XYF 8 EUR9 9210-01obac0 - 10 CFM100 ft.1115V, 4.6A1/4 LE€2,831.84
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Kétszemélyes, teljes arcra szerelt levegővel ellátott rendszer, 50 láb tömlő | AF4GXA 8WNC4 9200-02obac0 - 10 CFM50 ft.2115V, 12A3/4 LE€4,109.67
ALLEGRO SAFETY 9285-01 sisak alacsony nyomású rendszer, 3/4 LE szivattyú, 115 V | AF4VPW 9LHY7 9285-01Vixon/ Rectus kapcsolatok-50 ft.1115V, 12A-€5,581.32
ALLEGRO SAFETY 9200-01 egyszemélyes, teljes arcra szerelt levegővel ellátott rendszer, 50 láb tömlő | AF4ZAB 9RRT5 9200-01obac0 - 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1/4 LE€2,656.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9210-02 Teljes álarcú alacsony nyomású rendszer, két dolgozó kiszolgált, egy méretben
€3,975.36 /Mértékegység