ALLEGRO SAFETY 9100-100 légitársaság tömlő, 100 láb, 185 PSI | AD2YYW 3WXD8

ALLEGRO SAFETY 9100-100 légitársaság tömlő, 100 láb, 185 PSI

Cikkszám: AD2YYW Modell: 9100-100Kereszthivatkozás: 3WXD8
Raktáron

Szerezd meg Kedd, szeptember 17

€317.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony nyomású légvezeték tömlő
couplersOBAC Quick Connect
Hőmérő értékelése80 part A
Méret beszerelése1 / 4 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő kívül Dia.19 / 32 "
Hossz100 ft.
AnyagPolivinil-klorid
Max. Nyomás185 psi
Temp. Hatótávolság-20 fok. 150 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3425
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcouplersMéret beszereléseTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.HosszAnyagMax. NyomásÁr
ALLEGRO SAFETY 9101-100B légzőtömlő, 100 láb, 185 PSI | AA3UHV 11V244 9101-100BHansen gyorscsatlakozás-3 / 8 "-100 ft.Polivinil-klorid, poliészter185 psi€539.72
ALLEGRO SAFETY 9100-50 légitársaság tömlő 185 Psi 50 láb 3/8 hüvelyk átmérőjű | AD2ZAA 3WXN4 9100-50OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polivinil-klorid185 psi€308.65
ALLEGRO SAFETY 9101-50B légitársaság tömlő, 50 láb, polivinil | AD2ZAC 3WXN8 9101-50BHansen gyorscsatlakozás-3 / 8 "-50 ft.Polivinil-klorid, poliészter185 psi€304.56
ALLEGRO SAFETY 9100-25 alacsony nyomású levegővezeték tömlő, 25 láb | AF7ZFW 23UA41 9100-25Hansen gyorscsatlakozás1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Polivinil-klorid185 psi€195.39
ALLEGRO SAFETY 9100-50EF légitársaság tömlő, 50 láb hosszúságú, 3/4 hüvelyk átmérőjű, EF csatlakozóval | CD4URY 9100-50 EF-------€229.83
ALLEGRO SAFETY 9100-100EF légitársaság tömlő, 3/4 hüvelyk átmérőjű, EF csatlakozóval | CD4URZ 9100-100 EF-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polivinil-klorid150 psi€362.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9100-100 légitársaság tömlő, 100 láb, 185 PSI
€317.84 /Mértékegység