ALLEGRO SAFETY 2035 légitársaság tömlő 50 láb, 230 PSI | AD2YXG 3WUT1

ALLEGRO SAFETY 2035 légitársaság tömlő 50 láb, 230 PSI

Raktáron
Tétel: AD2YXG Típus: 2035Kereszthivatkozás: 3WUT1

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€529.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégitársaság tömlő
Hőmérő értékelése80 part A
Szerelvény típusaQuick Connect
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő kívül Dia.3 / 4 "
Hossz50 ft.
AnyagPolivinil-klorid
Max. Nyomás230 psi
Temp. Hatótávolság-20 fok. 150 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9019200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
ALLEGRO SAFETY 2036 légitársaság tömlő, 100 láb, polivinil | AD2YXH 3WUT5 2036100 ft.€878.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 2035 légitársaság tömlő 50 láb, 230 PSI
€529.29 /Mértékegység