Az Allegro 2000-S PureFlo légzősisakot olyan nagy kockázatú helyzetekre tervezték, amelyek sok aeroszolt vagy légköri szennyeződést termelnek. Ideális az egészségügyi személyzet számára, és megakadályozza a légúti veszélyek, például az aeroszolos kórokozók kockázatát. Kemény héja egyenletesen osztja el a súlyt, vékonyabb profillal és nagyobb hőtűréssel rendelkezik, mint a páraelszívók.
Jellemzők:
- Ez az Allegro PureFlo légzősisak beépített elektronikus rendszermenedzsment (ESM) mechanizmussal rendelkezik, amely öndiagnosztikai rendszert hajt végre, és minden funkciót folyamatosan figyel.
- Polikarbonátból készült, és pára- és karcolásgátló bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt az ütések és a fröccsenés ellen.
- Ez az Allegro PureFlo légzősisak lángálló nyaki köpennyel rendelkezik, amely tömít, így önálló pozitív nyomású környezetet hoz létre, amely védi az arc és a nyak alsó részét.
- Manuálisan aktiválható nyomásfokozó kapcsolóval van felszerelve, amely megfelelően szabályozza a légáramlást az extrém munkakörülményekhez.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kell-e alkalmassági tesztet végeznem?
V. Mivel nem zárják le az arcot, a PureFlo légzősisakok laza szabásúak, és nem igényelnek illeszkedési vizsgálatot.
K. Az Allegro 2000-S jobb, mint egy N95 maszk?
V. Igen, magasabb a hozzárendelt védelmi tényezője (APF), mint egy szűrőbetétes légzőkészüléknek, például egy N95-ös maszknak.
K. Tisztítható ez a légzősisak?
A. Az Allegro 2000-S PureFlo légzősisak gyorskioldó fejpánttal rendelkezik, amely megkönnyíti a tisztítást, és lehetővé teszi a sisak könnyű beállítását a különböző fejméretekhez és -formákhoz, ami optimális kényelmet, egyensúlyt és illeszkedést eredményez.
K. Mi teszi tartósabbá ebben a sisakban a Li-ion akkumulátort hosszú távon a NiMH akkumulátorokhoz képest?
V. A márka 9935 DLXE sisak Li-ion akkumulátorral rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében, és a NiMH akkumulátorokhoz képest magas névleges feszültséggel rendelkezik, így hosszú távon tartósabbak.
K. Kell-e alkalmassági tesztet végeznem ehhez a légzősisakhoz?
V. Mivel nem zárják le az arcot, a PureFlo légzősisakok laza szabásúak, és nem igényelnek illeszkedést.
K. Az Allegro 2000-S jobb, mint egy N95 maszk?
V. Igen, magasabb a hozzárendelt védelmi tényezője (APF), mint egy szűrőbetétes légzőkészüléknek, például egy N95-ös maszknak.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Bussmann biztosítékpanelek kiválasztásakor?
A.
- Győződjön meg arról, hogy a panel képes kezelni az áramkör által igényelt maximális áramerősséget.
- Párosítsa a panel névleges feszültségét az áramkör feszültségével.
- Válasszon egy olyan panelt, amely kompatibilis a használni kívánt biztosítéktípussal.
- Válassza ki az alkalmazásának megfelelő szerelési stílust.
- Határozza meg, hány áramkört kell a panelnek befogadnia.