Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB kétkerekű forgatható görgő 180 Lb 2 hüvelyk átmérő | AD6DZA 44Z099

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB kétkerekű forgó görgő 180 Lb 2 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AD6DZA Típus: C0020748ZN-TPR01(GG)TSBKereszthivatkozás: 44Z099

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€2.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék görgő fékkel
Fék típusaHüvelykujj
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert70 A part
Keret befejezésecink
Keret anyagAcél
Terhelési érték180 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
Teljes magasság2.75 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.1 / 2 "
Szár hossza1.5 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaTPR gumi
Kerék szélessége1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8302200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB kétkerekű forgó görgő 180 Lb 2 hüvelyk átmérő
€2.76 /Mértékegység