AKRO-MILS V90182A1412 platós teherautó, 48 hüvelykes hosszúság, 12-1/4 hüvelykes magasság, 2000 font Kapacitás | AD6AGA 44U434

AKRO-MILS V90182A1412 platós teherautó, 48 hüvelykes hosszúság, 12-1/4 hüvelykes magasság, 2000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AD6AGA Típus: V90182A1412Keresztszám: 44U434 / 44U426

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,440.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgős keréktípusÖntapadó gumi
Görgő kerék szélessége2"
színekFekete
Fedélzeti magasság12 1 / 4 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagSzerkezeti hab
Fedélzeti típusFlush Deck
Fedélzet szélessége24 "
befejezSzerkezeti hab / acél
Keret anyagAcél
Nyomtáv13
Fogantyú típusa(1) Keresztléc Swayback
Terhelhetőség1000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság41 1 / 2 "
Teljes hossz50 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)107.95
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils platformos teherautók szerkezeti habműanyagból (felül) készülnek, a fedélzet alatti acél megerősítésekkel, amelyek kiváló szilárdságot biztosítanak a terjedelmes szállítmányok szállítása során. Ez a modell (V90182A1412) masszív fogantyúval, gumi görgőkkel és öblítőlappal van felszerelve 2000 fontig terjedő terhek kezelésére.

Jellemzők:

  • Négy beöntött rögzítőnyílással integrálva a tételek szállítás közbeni rögzítéséhez.
  • Porszórt, keresztrúd típusú fogantyúval rendelkezik a kényelem és az egyenetlen felületeken történő kiváló irányítás érdekében, valamint a fogantyút szorosan a helyén rögzítő csavarokkal.
  • HDPE (nagy sűrűségű polietilén) öntött szerkezeti műanyag konstrukcióval rendelkezik a kivételes szilárdság/tömeg arány, valamint a vegyszer- és időjárásállóság érdekében.
  • Csúszásmentes felülettel rendelkezik, amely megakadályozza a lökdösődést, és (2) elforgatható és (2) rögzített Poly-Tech görgőkkel közepes és nehéz terhek kezelésére.
  • Párnázott gumi futófelület a sima mobilitás és a csendes futás érdekében.
  • Része a Akro-Mils V90 Platformos teherautók sorozata.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS V90182A1412 platós teherautó, 48 hüvelykes hosszúság, 12-1/4 hüvelykes magasság, 2000 font. Kapacitás
€1,440.86 /Mértékegység