AKRO-MILS 39120RED Fedős tartály, 12 gallon, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 12-1/2 hüvelyk magasság, piros | AA8DWU 18C525

AKRO-MILS 39120PIROS Fedős tartály, 12 gallon, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 12-1/2 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AA8DWU Modell: 39120REDKereszthivatkozás: 18C525

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€84.98 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolt fedéllel ellátott tartály
Kapacitás12 gal.
színekPiros
Magasság12 "
Belső alsó hossza17 7 / 8 "
Belső alsó szélesség12 3 / 8 "
Belső magasság12 "
Belső hossza18 7 / 16 "
Belül felső hossz19 3 / 4 "
Belső felső szélesség14 3 / 16 "
Belső szélesség13 1 / 4 "
Hossz20 "hogy 22"
Terhelhetőség12 gal.
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság12 1 / 2 "
Külső hossz21 1 / 2 "
Külső szélesség15 1 / 4 "
A csomag mennyiség6
kötet1.62 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.62 köb. ft.
Szélesség14 "hogy 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)41.28
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartozékok: RU843HR1420
    • Ennek a nagy szilárdságú tartálynak a belső mérete 18-7/16 x 13-1/4 x 12 hüvelyk (H x Sz x Ma), és 12 gallonos maximális teherbírást kínál.
    • Az Akro-Mils 39120RED egy ipari minőségű polimerből készült, fedelű tartály, amely szilárdságot és vegyszerállóságot biztosít., RU843HR1420

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességKapacitásszínekA csomag mennyiségMagasságBelső magasságBelső hosszaBelső szélességÁr
AKRO-MILS 39120GRN Fedős tartály, 12 gallon, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 12-1/2 hüvelyk magasság, zöld | AA8DWV 18C526 39120 GRN15 1 / 4 "12 gal.Zöld612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€84.98
AKRO-MILS 39170 Fedős tartály, 17 gallon, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 17 hüvelyk magasság, szürke | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 gal.Szürke312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€97.67
AKRO-MILS 39-0854W023 Fedős tartály, 8 gallon, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 9 hüvelyk magasság, szürke | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 gal.Szürke--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "€74.91
AKRO-MILS 391204W024 Fedős tartály, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 12-1/2 hüvelyk magasság, szürke | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 gal.Szürke--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€80.61
AKRO-MILS 39085BLUE Fedős tartály, 8.5 gallon, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 9 hüvelyk magasság, kék | AE4JRF 5LA32 39085KÉK15 1 / 4 "8 gal.Kék68 "hogy 10"7 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "€74.91
AKRO-MILS 39120BLUE Fedős tartály, 12 gallon, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 12-1/2 hüvelyk magasság, kék | AE4JRG 5LA33 39120KÉK15 1 / 4 "12 gal.Kék612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€88.02
AKRO-MILS 39170BLUE Fedős tartály, 17 gallon, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 17 hüvelyk magasság, kék | AE4JRH 5LA34 39170KÉK15 1 / 4 "17 gal.Kék312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€97.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 39120PIROS Fedős tartály, 12 gallon, 21-1/2 hüvelyk hosszú, 12-1/2 hüvelyk magasság, piros
€84.98 /Mértékegység