Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 33105RED elválasztó doboz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros | AC3DYG 2RV36

AKRO-MILS 33105PIROS elválasztó doboz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AC3DYG Modell: 33105REDKereszthivatkozás: 2RV36

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€18.74 /Mértékegység
Ez a termék csak 500 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekPiros
Elválasztó színFekete
befejezbordás
Magasság5" - 6"8" - 10"
Belső magasság4 5 / 8 "
Belső hossza9 5 / 16 "
Belső szélesség6 11 / 16 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség25 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma5
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság5"
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség8 1 / 4 "
A csomag mennyiség500
kötet0.16 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.16 köb. ft.
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső szélességA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33105BLUE osztódoboz, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék | AC3DYF 2RV35 33105KÉKKék6 11 / 16 "20€18.74
AKRO-MILS 33105SCLAR osztódoboz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPP 40K428 33105 SCLARSzűrő kikapcsolása9 5 / 16 "500€17.53
AKRO-MILS 33105GREY osztódoboz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, szürke | AE7JQY 5YN01 33105GREYSzürke6 11 / 16 "20€18.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33105PIROS elválasztó doboz, 10-7/8 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros
€18.74 /Mértékegység