AKRO-MILS 33228GREY osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, szürke | AD9ZNU 4W028

AKRO-MILS 33228GREY elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AD9ZNU Modell: 33228GREYKereszthivatkozás: 4W028

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€72.02 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekSzürke
Elválasztó színFekete
befejezSima (bordás)
Belső magasság7 7 / 16 "
Belső hossza20 1 / 8 "
Belső szélesség15 1 / 8 "
Terhelhetőség50 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma11
Rövid elválasztó nyílások száma15
Külső magasság8"
Külső hossz22 3 / 8 "
Külső szélesség17 3 / 8 "
A csomag mennyiség3
kötet1.3 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.3 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)59.37
Hajószélesség (cm)46.69
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 33-228 rácsra osztható tárolódoboz ideális munka közbeni átviteli alkalmazásokhoz és készletválogatáshoz.

Jellemzők:

  • Polipropilén szerkezete ellenáll a legtöbb oldószernek és vegyszernek.
  • A rácsok betű/szám rendszerrel vannak formázva.
  • Az egység erős egymásra rakható peremekkel és külső bordázattal rendelkezik, hogy nagyobb erőt biztosítson.

Kompatibilis tartozékok:

  • Akro-Mils 41228 (rövid) & 42228 (hosszú) Elválasztók: Ezek az egységek lehetővé teszik a konténerek felosztását, hogy egyedi rekeszeket tervezzenek a tárolási igények kielégítésére.
  • Akro-Mils 33023 Fedők: Ezek az átlátszó fedők biztonságosan rápattannak a rácsdobozok peremére, hogy a tartalom tisztán és látható maradjon.
  • Akro-Mils 35010 címketartók: Ezek az ipari minőségű polimer címketartók a táska bármely oldalán rögzíthetők. A kukák tartalmának címkézésére szolgálnak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a létrehozható rekeszek legkisebb mérete?

V. Az elválasztókkal több száz, akár 1-1/8 hüvelykes testreszabott rekeszt építhet.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKülső hosszKülső szélességA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33228BLUE osztódoboz, 22-3/8 hüvelyk hosszúság, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, kék | AC3DYW 2RV49 33228KÉKKék22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02
AKRO-MILS 33228RED elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, piros | AC3DYX 2RV50 33228REDPiros22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33228GREY elválasztó doboz, 22-3/8 hüvelyk hosszú, 17-3/8 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk magasság, szürke
€72.02 /Mértékegység