AKRO-MILS 30312BLUE rekesztároló, 33 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk hosszúság, 5 hüvelyk magasság, kék | AC3DYZ 2RV52

AKRO-MILS 30312KÉK rekesz, 33 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk hosszúság, 5 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AC3DYZ Modell: 30312BLUEKereszthivatkozás: 2RV52

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€64.00 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekesz rekesz
színekKék
Magasság5"
Belső magasság5"
Hossz12 "hogy 14"
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma6
Külső magasság5"
Külső hossz33 "
Külső szélesség12 "
A csomag mennyiség5
kötet1188 köb
Mennyiségi kapacitás1188 köb
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

  • Tartozékok: 40312

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
AKRO-MILS 30318BLUE rekesztároló, 33 hüvelyk hosszú, 18 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék | AC3EAC 2RV84 30318KÉK33 "18 "€92.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30312KÉK rekesz, 33 hüvelyk szélesség, 12 hüvelyk hosszúság, 5 hüvelyk magasság, kék
€64.00 /Mértékegység