AKRO-MILS 30280RED Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AC8HYU 3AJ40

AKRO-MILS 30280RED Super Size Bin, 20 hüvelyk hosszú, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Cikkszám: AC8HYU Modell: 30280REDKereszthivatkozás: 3AJ40

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€46.42 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekPiros
Magasság6 "hogy 8"
Belső alsó hossza15 1 / 2 "
Belső magasság5 3 / 8 "
Belső hossza16 7 / 8 "
Belső szélesség10 11 / 16 "
Hossz20 "hogy 22"
Terhelhetőség200 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság6"
Külső hossz20 "
Külső szélesség12 3 / 8 "
A csomag mennyiség4
Mennyiségi kapacitás0.67 köb. ft.
Szélesség12 "hogy 14"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)33.99
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30280BLUE Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AC8HYV 3AJ41 30280KÉKKék4€46.42
AKRO-MILS 30280YELLO Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, sárga | AC8HYW 3AJ42 30280YELLOSárga4€46.42
AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size Bin, 20 hüvelykes hosszúság, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPB 40K416 30280 SCLARSzűrő kikapcsolása4€63.92
AKRO-MILS 30280GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 6 hüvelyk, szürke, egymásra rakható, 200 lb Terhelhetőség | CJ3PDD 45MV69 30280GREY--€38.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30280RED Super Size Bin, 20 hüvelyk hosszú, 12-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros
€46.42 /Mértékegység