AIR SCIENCE VLF-48 Lamináris Flow szekrény | AF6GUE 18AX53

AIR SCIENCE VLF-48 Lamináris Flow szekrény

Tétel: AF6GUE Modell: VLF-48Kereszthivatkozás: 18AX53
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,488.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaminar Flow szekrény
CFM500
TeljesítésUL 61010
Mélység29 "
Szűrő típusaULPA / HEPA
Magasság47 "
HP0.5
Belső magasság28 "
Belső hossza48 "
Belső szélesség28 "
AnyagPorszórt acél, akril, üveg, rozsdamentes acél
Szükséges szűrők száma1
Nyitó méret25 "
Teljes magasság47 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség29 "
Feszültség115 V / 60 Hz
Feszültség (AC)115
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 216
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)203.2
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód8421398005

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SCIENCE VLF-48 Lamináris Flow szekrény
€5,488.20 /Mértékegység