AIR SCIENCE VB-24 Szellőződobozos szekrény szűrőegység | AF6GTW 18AX45

AIR SCIENCE VB-24 szellőződoboz szekrényszűrő egység

Raktáron
Tétel: AF6GTW Modell: VB-24Kereszthivatkozás: 18AX45

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,214.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVent-Box szekrény szűrőegység
CFM250
TeljesítésUL 61010
Mélység12 "
Szűrő típusaSzén
Magasság16 "
HP0.4
Belső magasság16 "
Belső hossza12 "
Belső szélesség21 "
AnyagPorszórt acél
Szükséges szűrők száma1
Nyitó méret1.5 "
Teljes magasság16 "
Teljes hossz21 "
Teljes szélesség12 "
Feszültség115 V / 60 Hz
Feszültség (AC)115
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8421398005

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SCIENCE VB-24 szellőződoboz szekrényszűrő egység
€2,214.83 /Mértékegység