LÉGKEZELŐ 3GUY7 légszűrő 20 x 29 x 1 hüvelykes poliészter | AC9JGH

AIR HANDLER 3GUY7 légszűrő 20 x 29 x 1 hüvelykes poliészter

Raktáron
Tétel: AC9JGH Modell: 3GUY7

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€0.87 /Mértékegység
Ez a termék csak 11 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő
Légáramlat500 fpm
Végső ellenállás0.50 "-os WC
frame típusaNagy teherbírású forgácslap
Kezdeti ellenállás0.07 "-os WC
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV7
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret20x29x1
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)78.23
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatKezdeti ellenállásNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DVP2 Légszűrő 18 x 20 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LLZ 2dvp2300 fpm0.07 "-os WC1"18x20x118 "20 "€0.36
LÉGKEZELŐ 2DVP3 Légszűrő 18 x 24 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LMA 2dvp3300 fpm0.07 "-os WC1"18x24x118 "24 "€0.39
LÉGKEZELŐ 2DVP4 légszűrő 18 x 25 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LMB 2dvp4300 fpm0.07 "-os WC1"18x25x118 "25 "€0.40
AIR HANDLER 2DVR2 légszűrő 24 x 30 x 1 hüvelykes poliészter | AB9LMJ 2dvr2300 fpm0.07 "-os WC1"24x30x124 "30 "€0.57
AIR HANDLER 2DVR3 légszűrő 10 x 10 x 2 hüvelykes poliészter | AB9LMK 2dvr3300 fpm0.10 "-os WC2"10x10x210 "10 "€7.33
AIR HANDLER 2DVR4 légszűrő 10 x 20 x 2 hüvelykes poliészter | AB9LML 2dvr4300 fpm0.10 "-os WC2"10x20x210 "20 "€0.41
AIR HANDLER 2DVR5 légszűrő 12 x 24 x 2 hüvelykes poliészter | AB9LMM 2dvr5300 fpm0.10 "-os WC2"12x24x212 "24 "€0.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 3GUY7 légszűrő 20 x 29 x 1 hüvelykes poliészter
€0.87 /Mértékegység