AEROQUIP GH493-24X25 hidraulikus tömlő ömlesztett 1-1 / 2 hüvelyk 25 láb | AD6RHM 49U047

AEROQUIP GH493-24X25 hidraulika tömlő ömlesztett 1-1/2 hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AD6RHM Modell: GH493-24X25Kereszthivatkozás: 49U047

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,633.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret-24
Tömlő belül Dia.1-1 / 2 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kívül Dia.2-1 / 8 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat10 "
Üzemi nyomás4000 psi
Erősítés4 spirálhuzal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 260 fokig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.04
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4009210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AEROQUIP GH681-12-50 hidraulika tömlő, 2000 PSI, 2 5/64 hüvelyk külső átmérő, 50 láb. Hossz | CJ2MJF 472C14 GH681-12-50€855.59
ajánlatkérés
AEROQUIP FC254-20-25 hidraulika tömlő, 5100 PSI, 1 7/8 hüvelyk külső átmérő, 25 láb Hossz | CJ2MJG 46AC88 FC254-20-25€2,844.71
ajánlatkérés
AEROQUIP GH681-8-50 hidraulika tömlő, 3200 PSI, 2 5/64 hüvelyk külső átmérő, 50 láb. Hossz | CJ2MJH 472C13 GH681-8-50€535.40
ajánlatkérés
AEROQUIP FC500-24-06000 hidraulika tömlő, 5100 PSI, 2 5/64 hüvelyk külső átmérő, 50 láb. Hossz | CJ2MJJ 48ZY61 FC500-24-06000€11,731.73
ajánlatkérés
AEROQUIP FC619-24-25 hidraulika tömlő, 150 PSI, 1 49/64 hüvelyk külső átmérő, 25 láb. Hossz | CJ2MJK 40G481 FC619-24-25€917.67
ajánlatkérés
AEROQUIP FC300-08-25 hidraulika tömlő, 2000 PSI, 1 1/64 hüvelyk külső átmérő, 25 láb. Hossz | CJ2MJL 2F615 FC300-08-25€496.85
ajánlatkérés
AEROQUIP FC500-20-03000 hidraulika tömlő, 5100 PSI, 2 7/64 hüvelyk külső átmérő, 25 láb. Hossz | CJ2MJM 48ZY68 FC500-20-03000€4,845.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP GH493-24X25 hidraulika tömlő ömlesztett 1-1/2 hüvelyk 25 láb
€2,633.04 /Mértékegység