Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 900599-20S tömlőadapter dugó Jic 1-5 / 8-12 | AA6PRN 14L799

AEROQUIP 900599-20S tömlőadapter dugó Jic 1-5/8-12

Raktáron
Tétel: AA6PRN Modell: 900599-20SKereszthivatkozás: 14L799

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€39.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa37 fokos JIC dugó
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Hossz1.45 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)13
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusabefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
AEROQUIP 2250-6-6S hidraulika tömlő adapter 90 fokos könyök 4000 Psi | AD6RHL 49U023 2250-6-6S90 fokos könyökHáromértékű króm-cink2.7 "4000 PSIFérfi atomsorompó-szerződés a női JIC-hez€24.84
AEROQUIP FF2209T1616S hidraulikus tömlőadapter, 1 x 1 hüvelyk méretű, JIC x ORS, forgatható, egyenes | CJ2MLN 55DY42 FF2209T1616S-----€178.88
ajánlatkérés
AEROQUIP FF2030T1212S hidraulikus tömlőadapter, 3/4 x 3/4 hüvelyk, dugasz, ORS x ORS, merev | CJ2MLP 55DX56 FF2030T1212S-----€72.46
ajánlatkérés
AEROQUIP FF1868T0408S könyök, 90 fok, 1/4 x 1/2 hüvelykes méret, apa x dugó, ORS x ORB, merev | CJ2MLQ 55DX37 FF1868T0408S-----€44.05
ajánlatkérés
AEROQUIP 259-2046-6-6 hidraulikus tömlőadapter, 3/8 x 3/8 hüvelyk, anya, NPSM x NPTF | CJ2MLR 55DX23 259-2046-6 6------€74.29
ajánlatkérés
AEROQUIP FF2001T1616S hidraulikus tömlőadapter, 1 x 1 x 1 hüvelyk méretű, dugasz, ORS x NPTF x ORS, merev | CJ2MLT 55DY36 FF2001T1616S-----€252.35
ajánlatkérés
AEROQUIP 2089-12-8S hidraulikus tömlőadapter, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, NPTF x NPTF, merev | CJ2MLU 55DP70 2089-12-8S-----€39.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 900599-20S tömlőadapter dugó Jic 1-5/8-12
€39.78 /Mértékegység