ADVANTECH MeinII 8 tesztszita-rázógép 110 Vac 60 Hz | AA8CCN 16Y908

ADVANTECH MeinII 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz

Raktáron
Tétel: AA8CCN Modell: MeinIIKereszthivatkozás: 16Y908

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,906.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel8 Tesztelje át a szita rázógépet
HPelektromágneses
teljesítmény Kötelező110 VAC, 60 Hz
Időzítő tartomány1-60 vagy folyamatos futás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.08
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8474100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelés szükséges (nem)
    • Teljes méretű sziták száma (9)
    • Félméretű sziták száma (16)
    • Szita átmérő (8)
    • Időzítő típusa (mechanikus)
    • Különleges jellemzők: 200 mm-es és 3 szitát is fogad

Termékváltozatok

TermékekModellHPteljesítmény KötelezőIdőzítő tartományÁr
ADVANTECH DT158 8 Vizsgálati szita rázógép 110 Vac 50 Hz | AA8CCE 16Y899 DT1581/4110 VAC, 50 Hz1-99€7,063.40

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANTECH MeinII 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz
€6,906.57 /Mértékegység