ADAM EQUIPMENT MDW 160M Scale Steel Platform 160kg/350 Lb. Kapacitás | AA7GNM 15Y010

ADAM EQUIPMENT MDW 160M Scale Steel Platform 160kg/350 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AA7GNM Típus: MDW 160MKereszthivatkozás: 15Y010

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€620.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrvosmérleg
Kapacitás160kg / 350 lb.
osztások100g / 4oz.
AnyagAcél
Teljes magasság58.5 "
Teljes hossz20 8 / 9 "
Teljes szélesség20 8 / 9 "
A felületi mélység mérése14-4 / 5 "
Súlyú felületi szélesség10 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.67
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8423820010
Származási országCN

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT MDW 160M Scale Steel Platform 160kg/350 Lb. Kapacitás
€620.78 /Mértékegység