Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAM EQUIPMENT DCT 201 Hordozható Balance Dune 200g Kapacitás | AC9RRQ 3JKG6

ADAM EQUIPMENT DCT 201 Hordozható Balance Dune 200g Kapacitás

Raktáron
Tétel: AC9RRQ Modell: DCT 201Kereszthivatkozás: 3JKG6
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
€147.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható mérleg dűne
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás200g
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.1g
Ház anyagaMűanyag
Teljes magasság1 3 / 5 "
Teljes hossz8.25 "
Teljes szélesség8 1 / 5 "
Platform anyagaMűanyag
TápegységAC, akkumulátor
A felületi mélység mérése5.75 "
Súlyú felületi szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8423810040
Származási országCN

Termék részletek:

A felhasználóbarát, alacsony profilú kialakítású Dune kompakt mérleg egyszerű kezelést tesz lehetővé, mindössze három gombbal: be/ki, egység és tára. A hordozható Dune váltakozó áramú vagy akkumulátorral működik, így megbízható méréseket ad a laboratóriumban vagy a terepen.

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT DCT 201 Hordozható Balance Dune 200g Kapacitás
€147.67 /Mértékegység