Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAM EQUIPMENT 1070010636 Hőmérséklet kalibráló készlet Bézs | AF6MVA 19YN81

ADAM EQUIPMENT 1070010636 Hőmérséklet kalibráló készlet bézs

Raktáron
Tétel: AF6MVA Típus: 1070010636Kereszthivatkozás: 19YN81

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€826.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet kalibráló készlet
színekBézs
befejezSima
AnyagAlumínium és műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8423900080

Termék részletek:

This temperature calibration kit for the PMB Moisture Analyser can be used to help calibrate the temperature sensor. The kit comes with a case and a device to hold the sensor in the optimum position.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT 1070010636 Hőmérséklet kalibráló készlet bézs
€826.67 /Mértékegység